Descripción:
Boca semiredonda y larga, superficies de agarre rectas, dentadas
Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 61-63 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Característica:
- Longitud de la mordaza L3 [mm]: 50 mm
- Anchura total [mm]: 52 mm
- Altura total [mm]: 13 mm
- Longitud total [mm]: 160 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 16,5 mm
- Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,0 mm
- Material: Acero templado
- Superficie: Acero gris
- Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
- Anchura de la punta W4 [mm]: 3,2 mm
- Espesor de la punta: 2,5 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión sin chispas: no
- con filo: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no