Comprobador de tensión 1000 V

N.º do artigo: 6699380
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6699380
EAN/GTIN 4010886669938
Número do fabricante 6699380
Número L L60160 3845

Descrição

Descripción:

Varilla niquelada, aislado totalmente según DIN VDE 0680-6
4615 3 con clip metálico y caperuza amarilla
No. 4615 3 con clip de metal y tapa amarilla

Característica:

  • Diseño: Cuchilla niquelada
  • Anchura total [mm]: 18 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Longitud de la hoja: 90 mm
  • Rango de medición [voltios]: 220-250 V
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 3,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Baterías incluidas: no
  • Prueba única con 10.000 V CA: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta