Chave de parafusos standard para fenda, com cabo Kraftform 3,5

N.º do artigo: 662200 3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
575 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 335
Largura da aresta de corte b 3,5 mm
Espessura da lâmina a 0,6 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 181 mm
Ponta da lâmina negro
Perfil de saída Destornillador ranura
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 662200 3,5
EAN/GTIN 4013288175106
Número do fabricante 05008015001

Descrição

Ejecución:

Lâminas forjadas, as bordas de corte são precisamente combinadas com as ranhuras de parafuso padronizadas dos parafusos ranhurados.
O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina de aço especial de alta liga. Superfície niquelar-mate cromada, pontas pretas ou pretas Pontas de ponta a laser quimicamente revestidas a níquel.

Norma:

DIN 5265 Forma A

Nota:

A melhor vida útil da ferramenta para chaves de parafusos padrão é garantida se as chaves de parafusos forem usadas exatamente para corresponder às ranhuras padrão dos parafusos (ver secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta