Armario de herramientas vacío 970x650x250mm

N.º do artigo: 6612600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6612600
EAN/GTIN 4010886661260
Número do fabricante 6612600
Número L L60160 5306

Descrição

Descripción:

Dimensiones: AL 970 x AN 650 x P 250 mm
Con bandeja, tres cajones y soportes fijas, por ejemplo para juego S 1400
Con estante, 3 cajones y portaherramientas fijos
Puertas:
Cajones:

Característica:

  • Número de cajones: 3
  • Color: GEDORE azul
  • Anchura total [mm]: 650 mm
  • Altura total [mm]: 970 mm
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta