Alicates de corte diagonal de uso intensivo VDE L.160 mm, cabezal cromado, mangos con aislamiento por inmersión, DIN EN 60900, aislado.1000 V CA / 1000 V

N.º do artigo: 66027160
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
Tipo de produto schneidende Zange

Números de identificação e classificações

Número do artigo 66027160
EAN/GTIN 4018754137794
Número do fabricante 66027160
Número L L60010 4286

Descrição

Descripción:

· DIN ISO 5749 · Forma A · Filos de corte de precisión para todos los alambres, incluida la cuerda de piano · Filos de corte con bisel de corte · Acero eléctrico de la más alta calidad · Filos de corte templados por inducción, aprox.63 HRC

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta