{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 196 mm | |
Faixa de binário | 2 cNm - 30 cNm | |
Faixa de binário | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,2 cNm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | háptico | |
Princípio de libertação | acoplamento mecânico por fricção | |
Forma de ligação | Alojamento de bits 1/4 polegadas | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Binário definido de forma fixa | não | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; cNm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659985 30 | |
EAN/GTIN | 4000896260027 |