{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ± 6 % | |
Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 196 mm | |
Faixa de binário | 20 cNm - 120 cNm | |
Faixa de binário | 0,2 Nm - 1,2 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 1 cNm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | háptico | |
Princípio de libertação | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Binário definido de forma fixa | não | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; cNm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659985 120 | |
EAN/GTIN | 4000896260041 |