{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 400 mm | |
Altura H | 180 mm | |
Precisão de medição | 5 % | |
capacidade de saída máxima | 5.000 Nm | |
capacidade de entrada máxima | 294 Nm | |
Redução da relação de engrenagem | 20:1 | |
Multiplicação do binário/multiplicação da força efetiva | 1:17 | |
chave dinamométrica recomendada/área de aperto | 400 Nm | |
Número de dispositivos de apoio (placas de reação) | 1 | |
Quadrado de saída | 1 1/2 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ D | 120 mm | |
Peso | 10,4 kg | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Série | MULTIPOWER MP300 | |
Bloqueio antirretorno | sí | |
Proteção contra sobrecarga | sí | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 659975 5000 | |
EAN/GTIN | 4018754186822 | |
Número do fabricante | 53035000 |