{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 37 mm | |
Altura h | 9 mm | |
Tamanho da chave | 17 mm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de boca |
Número do artigo | 657792 2-17 | |
EAN/GTIN | 4062406277451 | |
Número do fabricante | 657792 2-17 |