Llave de alicates PowerGRIP L.300 mm con mordaza. cabeza máx.60 mm asas cromadas caja de plástico rugosa

N.º do artigo: 65735300
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
Tipo de produto Tenazas llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65735300
EAN/GTIN 4018754206445
Número do fabricante 65735300
Número L L60010 5011

Descrição

Descripción:

Patentado con ajuste rápido de la junta deslizante de empuje con solo presionar un botón directamente en la pieza de trabajo Ajuste suave superfino continuo, alta relación para un aumento notable de la fuerza manual para piezas de trabajo con superficies paralelas (tuercas, tornillos, etc.) también ideal para doblar piezas de trabajo delgadas y paralelas (chapa, etc.) · Mordazas paralelas sin perfil para proteger las piezas de trabajo con acabado superficial · ″ Efecto de trinquete ″ al atornillar mediante el uso de la carrera de la boca · Construcción general extremadamente resistente, remuneración de alta calidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta