Llave de alicates PowerGRIP L.253 mm con mordaza. cabeza máx.46 mm asas cromadas caja de plástico rugosa

N.º do artigo: 65735250
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
Tipo de produto Tenazas llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65735250
EAN/GTIN 4018754206810
Número do fabricante 65735250
Número L L60010 4520

Descrição

Descripción:

  • patentado
  • Con una junta deslizante a presión
  • Ajuste rápido con solo pulsar un botón directamente en la pieza de trabajo
  • Ajuste superfino sin escalonamientos y de funcionamiento suave
  • Alta relación de transmisión para una ganancia notable de la fuerza de la mano
  • Para piezas con superficies paralelas (tuercas, tornillos, etc.)
  • Ideal también para doblar piezas de trabajo delgadas y paralelas (hojas, etc.)
  • Mordazas paralelas sin perfil para proteger las piezas de trabajo con acabado superficial
  • Efecto carraca al atornillar mediante la carrera de la boca
  • Construcción general extremadamente resistente, recubierto de alta calidad

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 46 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Longitud [mm): 253 mm
  • Peso: 485 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta