Llave para tubos ″Stillson″ tamaño 18 '' L.450 mm mandíbula-w. cabeza máx.61 mm pintada de negro, mangos pulidos pintados de rojo

N.º do artigo: 65590450
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65590450
EAN/GTIN 4018754092918
Número do fabricante 65590450
Número L L60010 2833

Descrição

Descripción:

  • Estándar ESTADOUNIDENSE GGG-W-651 Tipo I, Clase A.

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 61 mm
  • Cabezal: lacado en negro, pulido
  • Mangos: lacada en rojo
  • Gr.: 18''
  • Longitud [mm): 450 mm
  • Peso: 1725 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta