Tenaza para bombas de agua L.302 mm Maul-W. cabeza máx. de 45 mm pintada de negro, boca pulida, mangos pintados de negro, estructura pulida, revestimiento de plástico

N.º do artigo: 65516300
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65516300
EAN/GTIN 4018754170135
Número do fabricante 65516300
Número L L60010 3359

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 8976 (No. 207 c)
  • Con una junta a presión y un hueco
  • multiajustable
  • Protección antienganche
  • Cromo-vanadio.

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 45 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 7x
  • Mangos: marco lacado en negro, pulido, cubierta de plástico con superficie rugosa
  • Cabezal: lacado negro, mordazas pulidas
  • Longitud [mm): 302 mm
  • Peso: 520 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta