Alicates para bombas de agua L.240 mm boca a. cabeza máx. de 34 mm pintada de negro, boca pulida, mangos pintados de negro, marco pulido, revestimiento de plástico

N.º do artigo: 65516240
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65516240
EAN/GTIN 4018754037971
Número do fabricante 65516240
Número L L60010 124

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 8976 (No. 207 c)
  • Con una junta a presión y un hueco
  • multiajustable
  • Protección antienganche
  • Cromo-vanadio.

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 34 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 7x
  • Mangos: marco lacado en negro, pulido, cubierta de plástico con superficie rugosa
  • Cabezal: lacado negro, mordazas pulidas
  • Longitud [mm): 240 mm
  • Peso: 320 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta