Alicates de montaje especiales para circlips en forma de herradura L.170 mm, cabeza pulida, mangos, estuche de plástico, rugoso

N.º do artigo: 65476170
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65476170
EAN/GTIN 4018754206322
Número do fabricante 65476170
Número L L60010 5010

Descrição

Descripción:

  • En los fusibles del eje (por ejemplo, de motores, transmisiones, diferenciales, embragues, frenos, etc.)
  • Con muelle de retorno (muelle de compresión resistente al desgaste)

Característica:

  • Cabezal: poliert
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Longitud [mm): 170 mm
  • Peso: 162 g
  • Anchura mm (b): 81 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta