Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1.1/2 polegada 105

N.º do artigo: 653950 105
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1.1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 105 mm
Quadrado de acionamento 1.1/2 polegada
⌀ no lado de saída 146 mm
Comprimento 120 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 653950 105
EAN/GTIN 4991644465330
Número do fabricante 17400M 105MM

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.

Norma:

DIN 3129

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície fosfatada com manganês.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta