LLAVE 12C - TRINQUETE15G 1/4X5/16

N.º do artigo: 65.1/4X5/16
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65.1/4X5/16
EAN/GTIN 3148517721586
Número do fabricante 65.1/4X5/16
Número L L60130 2017

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede conmutar por un lado con una palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave de 1/4″, 6° para los tamaños de llave de 5/16″ y 11/32″
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14,0
  • B1 [mm]: 17,0
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta