{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 36 mm | |
Quadrado de acionamento | 1 polegada | |
⌀ no lado de saída | 49,5 mm | |
Comprimento | 67 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 647000 36 | |
EAN/GTIN | 4018754009909 | |
Número do fabricante | 06010036 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() inserção de 12 arestas, 1 polegada 36
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
30,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
778 peças em stock
10,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
13,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 49,5 mm | 48 mm | 52 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1 polegada | 1/2 polegada | 1 polegada |
Comprimento | 67 mm | 50 mm | 65 mm |
Norma | DIN 3124 | ||
Tamanho da chave | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |