inserção de 12 arestas, 1 polegada 32

N.º do artigo: 647000 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 32 mm
Quadrado de acionamento 1 polegada
⌀ no lado de saída 45 mm
Comprimento 67 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 647000 32
EAN/GTIN 4018754009886
Número do fabricante 06010032

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. As espessuras de chave toleradas com precisão. Quadrado interno conforme DIN 3120-D 25 com orifício e botão de libertação.

Norma:

DIN 3124

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta