Inserto para chave de parafusos sextavada, 3/4 polegada 14

N.º do artigo: 644805 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
550 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 14 mm
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
⌀ no lado de acionamento 36 mm
Comprimento 78 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 644805 14
EAN/GTIN 4045197674234
Número do fabricante 644805 14

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade. Quadrado interno conforme DIN 3120-D 20 com orifício e botão de libertação.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta