CBN con aglomerado con resina sintética para rectificado en seco 100 x 35 x 20 mm 2 - 10

N.º do artigo: 644514
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 644514
EAN/GTIN 9003176445140
Número do fabricante 644514
Número L L50140 1306

Descrição

Descripción:

Con esta herramienta rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Estos productos son discos de placa y taza en la gama de tamaños de grano CBN B181 - B91. Los discos CBN tienen un desgaste mucho más bajo y una mayor precisión dimensional en comparación con los discos de corindón convencionales.

Característica:

  • Forma: 11v9 muela de vaso CÓNICO
  • Tamaño del grano: 91
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 35 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Molienda seca y húmeda
  • Larga vida útil de la herramienta
  • Tierra más fría

Aplicación:

  • Para el mecanizado de todas las herramientas de corte en la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte hechos de acero y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta