Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido 6

N.º do artigo: 643313 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
998 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 6 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 7422
⌀ no lado de acionamento 22 mm
Comprimento 120 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
com cabeça esférica não
com anel de retenção não
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643313 6
EAN/GTIN 4062406235598
Número do fabricante 643313 6

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta