{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 12 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ no lado de acionamento | 22 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com cabeça esférica | não | |
com anel de retenção | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643313 12 | |
EAN/GTIN | 4062406235635 | |
Número do fabricante | 643313 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido 12
sob pedido
Em stock
1 141 peças em stock
8,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 463 peças em stock
10,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 22 mm | 22,5 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 140 mm |
Norma | DIN 7422 | |
Sextavado | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa |