{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 8 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 22,7 mm | |
Comprimento | 120 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643300 8 | |
EAN/GTIN | 4018754006977 | |
Número do fabricante | 03151208 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido 8
sob pedido
Em stock
344 peças em stock
11,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 284 peças em stock
6,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 22,7 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 120 mm | 120 mm |
Sextavado | 8 mm | 8 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |