Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido 7

N.º do artigo: 643300 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
186 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 7 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm
Comprimento 120 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643300 7
EAN/GTIN 4018754006960
Número do fabricante 03151207

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido  7

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido 7

sob pedido
Em stock
186 peças em stock
11,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 358 peças em stock
6,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm 22 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 120 mm 120 mm
com anel de retenção não
Sextavado 7 mm 7 mm
Tipo de produto Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta