{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 14 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 23,7 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643300 14 | |
EAN/GTIN | 4018754007028 | |
Número do fabricante | 03151414 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido 14
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
15,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 139 peças em stock
11,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
894 peças em stock
8,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 23,7 mm | 25 mm | 24 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sextavado | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | ||
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |