{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 12 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 23,7 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643300 12 | |
EAN/GTIN | 4018754007011 | |
Número do fabricante | 03151412 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido 12
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
14,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 360 peças em stock
10,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 125 peças em stock
8,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 23,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Norma | DIN 7422 | ||
Sextavado | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |