{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 10 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 22,7 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643300 10 | |
EAN/GTIN | 4018754007004 | |
Número do fabricante | 03151410 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido 10
sob pedido
Em stock
548 peças em stock
12,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 314 peças em stock
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
13,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
11,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 657 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sextavado | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | |||
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |