{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ no lado de saída | 28,5 mm | |
Comprimento | 77 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642529 21 | |
EAN/GTIN | 4062406062026 | |
Número do fabricante | 642529 21 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 21
sob pedido
Em stock
625 peças em stock
15,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 203 peças em stock
4,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
941 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 075 peças em stock
6,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 77 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Tamanho da chave | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |