{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 15 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ no lado de saída | 21,3 mm | |
Comprimento | 77 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642529 15 | |
EAN/GTIN | 4062406061975 | |
Número do fabricante | 642529 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 15
sob pedido
Em stock
423 peças em stock
14,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 029 peças em stock
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
739 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
438 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 21,3 mm | 21,6 mm | 21,6 mm | 21,4 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Tamanho da chave | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |