PICCO L 050.4-20 IC228 Mini-Cuchillas para Torneado y Chaflanado de Interiores

N.º do artigo: 6411164
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411164
EAN/GTIN 7291075086669
Número do fabricante 6411164
Número L L24030 369

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 3.5 mm, Longitud funcional (LF) 34 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Longitud utilizable (LU) 19 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 3.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 34 mm
  • Ancho funcional (WF) 1.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Longitud utilizable (LU) 19 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta