FSPA 6.00-3.00 IC20 Plaquitas de Precisión con Radio Pleno para Aluminio con Avances de Medios a Altos

N.º do artigo: 6410002
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6410002
EAN/GTIN 7291075302585
Número do fabricante 6410002
Número L L23940 1887

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 6 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 9 Degrees
  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta