GIMY 315-UN IC8250 Plaquita Utilitaria de Una Punta para Desahogo de Exteriores

N.º do artigo: 6404311
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404311
EAN/GTIN 7291075025972
Número do fabricante 6404311
Número L L24100 305

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas U
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta