Cabeza de carraca reversible ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 58.5 mm

N.º do artigo: 6403
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
Calibre de pontas S 26 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403
EAN/GTIN 4000896027514
Número do fabricante 6403
Número L L60140 829

Descrição

Descripción:

  • Dentado fino, 72 dientes ∙ ángulo de accionamiento 5°
  • Forjado en estampa
  • Superficie: cromada
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 58.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.18 kg
  • Número de dientes: 72 (Ángulo de accionamiento 5°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 26 mm
  • Grosor de la cabeza a: 14.5 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 22.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 34.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta