GIQR 8-A18-0.15 IC528 Plaquitas de Mandrinado y Perfilado de Interiores

N.º do artigo: 6402676
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6402676
EAN/GTIN 7291075108439
Número do fabricante 6402676
Número L L23940 112

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.6 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 18 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta