{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 23 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces | 10-34 mm | |
embalagem | Caixa de aço | |
Comprimento | 445 mm | |
Largura | 187 mm | |
Altura | 51 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 637817 12 | |
Número do fabricante | 637817 12 |