Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 12 peças 6

N.º do artigo: 637668 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 043 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 10-24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 12
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 10-24 mm
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 407 mm
Largura 227 mm
Altura 62 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637668 6
EAN/GTIN 4062406230791
Número do fabricante 637668 6

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M16.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 9 un. n.º 642220 tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 extensões: cada 1 un. n.º 641020 tam. 130; 255
1 roquete: N.º 640190
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 12 peças 6

Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 12 peças 6

sob pedido
Em stock
1 043 peças em stock
114,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 223 peças em stock
186,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 186 peças em stock
150,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Número de peças 12 23 16
Altura 62 mm 62 mm 62 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
embalagem Caixa de plástico ABS Caixa de plástico ABS Caixa de plástico ABS
Tipo de produto Chave de caixa Chave de caixa Chave de caixa

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta