{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 22 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 29,6 mm | |
Comprimento | 31 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637229 22 | |
EAN/GTIN | 4062406061203 | |
Número do fabricante | 637229 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado 3/8 polegada 22
sob pedido
Em stock
815 peças em stock
6,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
344 peças em stock
7,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 29,6 mm | 29,6 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 31 mm | 31 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superfície | cromado | cromado |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |