Destornillador de compensación, extra largo, 8 mm

N.º do artigo: 6351620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6351620
EAN/GTIN 4010886635162
Número do fabricante 6351620
Número L L60160 3816

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 2936

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 208 mm
  • Longitud de la hoja: 208 mm
  • Longitud de la hoja 2: 44 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos [mm]: 8,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta