{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 8100 SB 8 | |
Número de peças | 29 | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 8-19 mm | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 3-8 mm | |
embalagem | Bolsa dobrável em tecido, fecho autoaderente | |
Comprimento | 262 mm | |
Largura | 120 mm | |
Altura | 57 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 634120 S | |
EAN/GTIN | 4013288173928 | |
Número do fabricante | 05004048001 |