Adaptador para taladrar y atornillar en ángulo D+I

N.º do artigo: 631078000
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
Tipo de produto Cabeza angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631078000
EAN/GTIN 4007430444172
Número do fabricante 631078000

Descrição

Descripción:

  • Para taladrar y atornillar en lugares de difícil acceso
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar; casquillo de sujeción para puntas
  • Apropiado para giro dcha/izq.
  • Acoplamiento rápido de Metabo
  • Relación de transmisión 1:1; se puede cargar hasta un máx. 100 Nm
  • Con tornillo de sujeción para portabrocas y tuerca hexagonal

Característica:

  • Abertura de montaje: 43 mm
  • Peso: 0,5 kg
  • Husillo con hexágono interior: 1/4” (6,35 mm)
  • Rosca del husillo: 1/2” - 20 UNF

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta