{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 7 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 10,8 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 630929 7 | |
EAN/GTIN | 4062406230685 | |
Número do fabricante | 630929 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 7
sob pedido
Em stock
476 peças em stock
2,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
943 peças em stock
10,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 10,8 mm | 10,8 mm |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 25 mm | 50 mm |
Tamanho da chave | 7 mm | 7 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |