{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 16,9 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 630929 12 | |
EAN/GTIN | 4062406231132 | |
Número do fabricante | 630929 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 12
sob pedido
Em stock
775 peças em stock
2,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
323 peças em stock
12,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 16,9 mm | 16,9 mm |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 25 mm | 50 mm |
Superfície | cromado | cromado |
Tamanho da chave | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |