{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 14,5 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 630929 10 | |
EAN/GTIN | 4062406231118 | |
Número do fabricante | 630929 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 10
sob pedido
Em stock
636 peças em stock
2,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
826 peças em stock
12,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 14,5 mm | 14,5 mm |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 25 mm | 50 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |