{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 38 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 5,5-14 mm | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 3-7 mm | |
embalagem | Caixa de plástico com base 2-K antiderrapante | |
Comprimento | 180 mm | |
Largura | 98 mm | |
Altura | 52 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 630331 38 | |
EAN/GTIN | 4000896233380 | |
Número do fabricante | 856-1HP |