{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 38 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada; 1/4 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 4-30 mm | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 3-14 mm | |
embalagem | Caixa de plástico ABS | |
Comprimento | 454 mm | |
Largura | 253 mm | |
Altura | 64 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 630016 6 | |
EAN/GTIN | 4018754260638 | |
Número do fabricante | 96011160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4; 1/2 polegada 38 peças 6
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
528,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
723 peças em stock
418,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada; Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada; 1/4 polegada | 1/2 polegada; 1/4 polegada |
Largura | 253 mm | 294 mm |
Comprimento | 454 mm | 510 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 3-14 mm | 3-14 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 4-30 mm | 4-30 mm |
embalagem | Caixa de plástico ABS | Caixa de plástico ABS |