Relleno de espuma 45 pzs. para metaBOX 185 XL

N.º do artigo: 628949000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628949000
EAN/GTIN 4061792245303
Número do fabricante 628949000
Número L L01760 224

Descrição

Descripción:

  • El relleno se puede cortar a medida para un almacenamiento óptimo y seguro
  • Con espuma de rejilla recortable a medida 16x16x25mm
  • Almacenamiento optimizado, permite un fácil acceso al contenido
  • Set de 5 piezas compuesto por: espuma de botones autoadhesiva para la tapa (25mm), 1x espuma sin perforación y 3x espuma con perforación (16x16x25 mm)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta