Hoja de sierra ″multi cut - classic″, 305x30 D80 DP/DT 5°neg /B

N.º do artigo: 628667000
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
⌀ da folha D 305 mm
⌀ do furo 30 mm
Número de dentes 80
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628667000
EAN/GTIN 4061792173552
Número do fabricante 628667000

Descrição

Descripción:

  • De uso universal en materiales exigentes
  • Para altas exigencias a la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, de aluminio, de cobre y de latón
  • Adecuadas para muchas aplicaciones en obras interiores
  • Resultados de corte buenos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
  • Necesita potencia elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 305 x 3 x 30 mm
  • ADECUADO PARA: KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M.
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 2,2 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 80
  • Forma del diente: FZ/TZ

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta