Hoja de sierra ″multi cut - classic″, 216x30 D60 DP/DT 5°neg /B

N.º do artigo: 628655000
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
⌀ da folha D 216 mm
⌀ do furo 30 mm
Número de dentes 60
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628655000
EAN/GTIN 4061792173439
Número do fabricante 628655000
Número L L01750 1591

Descrição

Descripción:

  • De uso universal en materiales exigentes
  • Para altas exigencias a la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, de aluminio, de cobre y de latón
  • Adecuadas para muchas aplicaciones en obras interiores
  • Resultados de corte buenos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
  • Necesita potencia elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Adecuado para: KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 60
  • Forma del diente: FZ/TZ

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta