Hoja de sierra ″steel cut/sandwich panel - classic″, 165x20 D40 FZ/FA 4° /B

N.º do artigo: 628651000
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
⌀ da folha D 165 mm
⌀ do furo 20 mm
Número de dentes 40
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628651000
EAN/GTIN 4061792173095
Número do fabricante 628651000
Número L L01750 1347

Descrição

Descripción:

  • Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
  • Empleo universal para el corte en frío de metales. Especialmente adecuado para el empleo en chapas de acero y perfiles de acero
  • Avance de la sierra rápido y sin vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
  • Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 165 x 1,6 x 20 mm
  • Adecuado para: MKS 18 LTX 58
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 4°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,2 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 40
  • Forma del diente: FZ/FA

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta